| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100994-396-2XL Herst.-Nr.: 100994-396-2XL EAN/GTIN: 7322302301061 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- abnehmbare elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- D-Ring
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche mit extra Tasche
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring und Ausweishalter
- ergonomisch geformte Knie
- Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- verstärkte Oberschenkel (in Kontrastfarbe)
- verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss
- Wassersäule 10.000 mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2, EN 343 Kl. 3/1, EN 342 und EN 14404(in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Kl. 3/3
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 110 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343,EN 342,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, thermohose xxl, kälteschutz hose, fristads kansas winterhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,83* | € 124,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 98,54* | € 125,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 114,12* | € 158,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|