| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100994-271-M Herst.-Nr.: 100994-271-M EAN/GTIN: 7322302300965 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- abnehmbare elastische Träger
- verstellbare Bundweite
- D-Ring
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche mit extra Tasche
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie mit D-Ring und Ausweishalter
- ergonomisch geformte Knie
- Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- verstärkte Oberschenkel (in Kontrastfarbe)
- verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss
- Wassersäule 10.000 mm
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2, EN 343 Kl. 3/1, EN 342 und EN 14404(in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Kl. 3/3
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 110 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343,EN 342,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, bundhose orange, bundhose, bundhose m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,65* | € 126,88* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,94* | € 126,91* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 132,11* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 115,07* | € 160,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|