| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100984-171-S Herst.-Nr.: 100984-171-S EAN/GTIN: 7322302299481 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- verstellbare Bundweite
- D-Ring
- 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss
- doppelt verstärkte Schrittnaht
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser
- Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- CORDURA®-verstärkte Oberschenkel
- CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse mit verdecktem Reißverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2, EN 342 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 130 g/m²
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342,EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, bundhose jeans, bundhose, bundhose gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,76* | € 121,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,77* | € 122,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 151,62* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,12* | € 154,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|