Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppjacke 4810 PDQ schwarz Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steppjacke 4810 PDQ schwarz Gr. XXXXXL
Steppjacke 4810 PDQ schwarz Gr. XXXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100792-940-5XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100792-940-5XL
EAN/GTIN:
     7322303148658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Futter in Kontrastfarbe (rot)
  • elastische Bündchen an Armabschlüssen und am Kragen
  • Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
5XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,74*
€ 57,68*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,36*
€ 73,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,1437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,65*
€ 80,5035
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,87*
€ 78,3853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100792-940-XS
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.