| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100775-540-L Herst.-Nr.: 100775-540-L EAN/GTIN: 5700140012486 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Brusttasche mit Reißverschluss
- elastische Rückenpartie
- Rückenverlängerung, einklappbar und mit Klettband fixierbar
- isolierend
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 180 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 59,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,96* | € 59,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,20* | € 60,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,70* | € 72,10* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,00* | € 73,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|