Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke 4807 SCM dunkelblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell-Jacke 4807 SCM dunkelblau Gr. L
Softshell-Jacke 4807 SCM dunkelblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100770-540-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100770-540-L
EAN/GTIN:
     5700148575563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Forstjacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Material
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Rückenpartie aus Mikro-Fleece
  • verlängerte Rückenpartie
  • 2 Vordertaschen
  • 2 Innentaschen
  • Ärmeltasche
  • Brusttasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
  • Verstärkungen an Schultern und Armabschlüssen

Material:

  • Verstärkung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
L
Material:
95% Polyester, 5% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 83,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,99*
€ 83,65*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,82*
€ 104,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,61*
€ 124,4859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,5117
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,86*
€ 116,4534
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,27*
€ 113,3713
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,2912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,0358
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100770-540-XS
ab € 64,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.