| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122691 Herst.-Nr.: 100770-540-XS EAN/GTIN: 5700148575600 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100770-540-XS Softshell Jacke 4807 SCM Kälte, Wind und Regen
Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv / Stretchmaterial / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Rückenpartie aus Mikro-Fleece / Verlängerte Rückenpartie / 2 Vordertaschen / 2 Innentaschen / Ärmeltasche / Brusttasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer.
Farbe: Dunkelblau
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100770-540-XS | Werksnummer: | 100770-540-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xs, fristads kansas arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,29* | € 83,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,61* | € 83,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,86* | € 105,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|