| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100553-940-XS Herst.-Nr.: 100553-940-XS EAN/GTIN: 7322301698254 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Polartec® Power Stretch® Mikro-Feece
- transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
- hohe Atmungsaktivität
- trocknet schnell
- hohe Wärmeisolierung
- Nähte in Kontrastfarbe
- Reißverschluss bis zum Kinn, mit Kinnschutz
- Brusttasche mit Reißverschluss
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | XS | Material: | 88% Polyester, 12% Elasthan | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas schwarz thermojacke, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,46* | € 99,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,72* | € 99,66* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 90,97* | € 127,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|