| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100498-540-3XL Herst.-Nr.: 100498-540-3XL EAN/GTIN: 7322301326669 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Verstärkungen an Schultern und Ärmeln
- Steppfutter
- Kragen mit Faserpelz gefüttert
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 2 D-Ringe
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stifttasche
- Ärmeltasche mit Klettverschluss
- 2 Innentaschen
- Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Rippstrickbündchen an Ärmeln und Bund
- reflektierende Paspeln vorne und hinten
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft und zugelassen gemäß EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkung: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 195 g/m²
- Gewicht Verstärkungen: 300 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 342 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke marineblau gr. xxxl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,44* | € 109,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,43* | € 110,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,14* | € 136,33* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 99,58* | € 138,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|