Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webpelzjacke 762 P dunkelblau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Webpelzjacke 762 P dunkelblau Gr. XXL
Webpelzjacke 762 P dunkelblau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100461-540-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100461-540-2XL
EAN/GTIN:
     7392025042657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faserpelz-Jacke
Faserpelzjacke
Webpelz-Jacke
Webpelzjacke

Produktbeschreibung:

  • Webpelz-Futter
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Daumenschlaufen
  • verlängerte Rückenpartie
  • wendbar
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,19*
€ 48,34*
9 Tage
15
€ 5,99*
ab € 36,57*
€ 48,58*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,51*
€ 62,10*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100461-540-XS
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.