| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100362-940-XL Herst.-Nr.: 100362-940-XL EAN/GTIN: 7322301223333 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- vollständig gefüttert
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Kordelzug im Bund
- elastische Rückenpartie
- elastische Ärmelinnenbündchen
- 2-Wege-Reißverschluss an Beinaußenseiten
- verstellbare Benabschlüsse
- Schneesperre am Beinabschluss
- abnehmbare, gefütterte Kapuze
- Fleece-Futter im Kragen
- Nylonverstärkungen an den Schulter, Ärmeln und Knien sowie am Gesäß
- getapte Nähte
- Reflexbesätze an den Ärmeln und Beinen
- 2 Vordertaschen
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- 'Napoleon'-Tasche mit Reißverschluss unter der Blende
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Innentasche
- Ärmeltasche mit Handytasche und Stifttasche
- Zollstocktasche
- Werkzeugtasche
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3
Material: - Futter: 100% Polyester
- Verstärkungen: 100% Polyamid
- Gewicht Futter: 140 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 160 g/m² | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,29* | € 256,87* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 191,24* | € 258,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|