| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100343-540-L Herst.-Nr.: 100343-540-L EAN/GTIN: 7322302093966 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert (Steppfutter)
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordelzug
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf - eine mit Werkzeugschlaufen
- 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf
- 2 Innentaschen mit Knöpfen – eine mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verstellbare Bundweite
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11612 A1 B1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Futter: 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR
- Gewicht Futter: 315 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | L | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5,EN342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, freizeitjacke marine, freizeitjacke, winterparka l |
| | |
| |