| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100342-540-M Herst.-Nr.: 100342-540-M EAN/GTIN: 7322302093812 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schmutz-, öl- und wasserabweisend
- vollständig gefüttert
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Brusttaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Innentaschen mit Knopf, rechts mit Handytasche, Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer
- 2 Vordertasche mit Patte und verdecktem Druckverschluss
- elastische Ärmelinnenbündchen
- verstellbare Taille mit Knöpfen
- verlängerter Rücken
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 C1 E2 F1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - Steppfutter: 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR
- Futter: 315 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | M | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5,EN342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fristads kansas winterjacke m, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,97* | € 196,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 160,66* | € 197,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,53* | € 203,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,35* | € 243,07* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 184,97* | € 247,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|