| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100303-541-XS Herst.-Nr.: 100303-541-XS EAN/GTIN: 7322302045439 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS®, Fristads' bester Twill
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
- 2 Vordertaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf – eine mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, die andere mit Werkzeugschlaufen
- Handytasche (innen)
- Innentasche mit Knopf
- Rückenpartie mit Ventilationsöffnungen
- Ärmeltaschen
- verstellbare Armabschlüsse und Bund
- Passe in Kontrastfarbe
- Reflexstreifen an Bund und Schulter
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Bundhose, Rundbundhose, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitshose dunkelblau xs, arbeitshose blau, arbeitshose xs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,31* | € 80,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,62* | € 81,16* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,50* | € 102,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|