| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120116 Herst.-Nr.: 100303-541-XS EAN/GTIN: 7322302045439 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100303-541-XS Funktionsjacke 447 FAS Bau und Montage
FAS® Marinetwill / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Rückenpartie mit Ventilationsöffnungen / Verstellbare Armabschlüsse und Bund / 2 Vordertaschen / 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf – eine mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser, die andere mit Werkzeugschlaufen / Ärmeltasche / Innentasche mit Knopf / Handytasche (innen) / Passe in Kontrastfarbe / Reflexstreifen an Bund und Schulter / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Blau
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100303-541-XS | Werksnummer: | 100303-541-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau | Groesse: | XS | Produktart: | Funktionsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Bundhose, Rundbundhose, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitshose dunkelblau xs, arbeitshose blau, arbeitshose xs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,66* | € 81,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,97* | € 81,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,69* | € 102,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|