| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100279-396-C48 Herst.-Nr.: 100279-396-C48 EAN/GTIN: 7322302458635 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - FAS® Twill
- schmutz-, öl-, wasserabweisend
- doppelt abgesteppte Reflexstreifen
- 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
- 2 Vordertaschen mit Dehnungsfalte
- 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte - eine mit Patte und Klettverschluss
- 2 D-Ringe
- Beintasche mit Patte und Druckknopf, mit Handytasche und verdecktem Ausweishalter
- 2 Hammerschlaufen
- CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche (über der Seitennaht) - mit Werkzeugtasche, Stifttasche, 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser
- ergonomisch geformte Knie
- CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292)
- für zertifizierte Kombination mit anderen Warnschutzartikeln entspricht dieses Produkt der Kategorie KansasT1
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
- Verstärkung: 100% Polyamid
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 375 g/m² | Größe: | 48 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Warnschutz-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnbundhose gr. 48, bundhose, bundhose 48 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,09* | € 87,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,43* | € 88,37* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,76* | € 110,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|