| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001119761 Herst.-Nr.: 100279-396-C48 EAN/GTIN: 7322302458635 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100279-396-C48 Hi-Vis Funktionsbundhose 247 FAS Bau und Montage
FAS® Marinetwill / Schmutz-, öl-, wasserabweisend/ 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vorder- und Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte /2 D-Ringe / Beintasche mit Patte und Druckknopf, mit Handytasche und verdecktem ID-Kartenhalter / 2 Hammerschlaufen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche über der Seitennaht - mit Werkzeugtasche, Stifttasche, 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Warnschutz-Rot/Schwarz
Material: 100% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100279-396-C48 | Werksnummer: | 100279-396-C48 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Rot/Schwarz | Groesse: | C48 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnbundhose gr. 48, bundhose, bundhose 48 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,46* | € 87,93* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,05* | € 87,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,83* | € 110,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|