Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL
High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-orange/marine Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100134-271-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100134-271-4XL
EAN/GTIN:
     7322302653009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Seemannspullover
Troyer

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-S) und Kl. 3 (Gr. M-4XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
4XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,59*
€ 81,64*
9 Tage
18
€ 5,99*
ab € 63,10*
€ 82,05*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,06*
€ 101,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,61*
€ 110,2059
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,0913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100134-271-XS
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.