| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327101 Herst.-Nr.: 100134-271-4XL EAN/GTIN: 7322302653009 |
| |
|
| | |
| Kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz / Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer / Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100134-271-4XL | Werksnummer: | 100134-271-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange/Marine | Groesse: | 4XL | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,48* | € 80,95* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,79* | € 80,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,40* | € 102,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|