| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutT0200305 Herst.-Nr.: T0200305 EAN/GTIN: 4030971001498 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schützt vor Beschädigung von Teppichen, Tapeten, Parkett, etc.
- der Hitzedurchfluß wird verhindert, es entfallen kostspielige Demontagen
- asbestfrei, keramikfrei
- beidseitig, mehrfach anwendbar
- direkte Lötunterlage ohne Alu-Einlage
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 300 mm | Typ: | Hitzeschutzmatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, jutec flammenschutzmatte, silikon lötmatte, Feuchtmatte, Hitzeschutzmatten, Hitzeschutzsicherheitskoffer, Isoliermatte, JUTEC, Rohrleitungsbaumatte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,43* | € 19,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,44* | € 20,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 24,06* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,10* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|