| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030971001498 Herst.-Nr.: T0200305 EAN/GTIN: 4030971001498 |
| |
|
| | |
| Flammschutzmatte „trocken" als Lötunterlage Die Stärke der Matte beträgt 5 mm, Hitzeschutz bis 700 °C, asbestfrei, sie ist sehr flexibel und beidseitig verwendbar. Wahlweise mit oder ohne Alu-Einlage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Alu-Einlage | Abmessung: | 330 x 500 mm | Alu-Einlage: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,31* | € 19,85* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 14,42* | € 19,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,46* | € 20,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,20* | € 24,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,97* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|