| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684103 Herst.-Nr.: T0200305 EAN/GTIN: 4030971001498 |
| |
|
| | |
| trocken oder feuchtdirekte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · weitere Maße auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: beiseitig mehrfach anwendbar Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. kurzfristig: | bis 700 °C | Ausführung: | Trockenmatte als Lötunterlage ohne Aluverstärkung | Farbe: | braun | Länge ca.: | 330 mm | Höhe ca.: | 5 mm | Breite ca.: | 500 mm | Marke: | JUTEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, jutec flammenschutzmatte, silikon lötmatte, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Schweißermatte, 4708001019 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,29* | € 19,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,36* | € 19,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,37* | € 20,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,25* | € 23,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,89* | € 28,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|