Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 450 x 450 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 450 x 450 x 60 mm
Schweißerkissen bis 500°C JT650G2, 450 x 450 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSK4545G2M
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SK4545G2M
EAN/GTIN:
     4030971175120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Schweißerkissen
Trockenmatte

Produktbeschreibung:

  • Schutz beim Knien auf heißem Material
  • Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
  • Aussenmaterial schwer entflammbar
  • Aussenmaterial mechanisch belastbar

Hinweis:

  • Gewebe bzw. Material getestet nach DIN EN 13501-1
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
60 mm
Kontakthitze:
500°C
Länge:
450 mm
Material:
E-Glasgewebe Alufix
Typ:
Schweißerkissen
Weitere Suchbegriffe: jutec gießereimatte, schweißerkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040G2
ab € 28,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040CS
ab € 44,44*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040BW
ab € 24,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK10040G1
ab € 46,47*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040GS
ab € 21,94*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
SK4040LD
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.