Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube EinheitsGr. Nomex III, 180 g/m², natur, Kopfschutz, bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfschutzhaube natur, 200 g/m², bis 200°C
Kopfschutzhaube natur, 200 g/m², bis 200°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutSH022020
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SH022020
EAN/GTIN:
     4030971034779
Suchbegriffe:
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Flammschutzhaube
Hitzeschutzhaube

Nomex Schutzhaube für den Kopf mit Augenschlitz.

Produktbeschreibung:

  • Material Nomex mit Kevlar
  • mit Mundschutz
  • 1 lagig
  • waschbar bis 60 °C

Hinweis:

  • KEINE PSA!!!! Nur in Verbindung mit PSA gemäss EN 11611 bzw. EN 11612 zu tragen!
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Fasergewicht:
180 g/m²
Material:
Nomex
Typ:
Hitzeschutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzmaske, jutec hitzeschutzhaube, hitzeschutzhaube, Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 22,70*
€ 31,30*
3 Tage
21
€ 6,80*
ab € 22,63*
€ 31,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,43*
€ 39,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-3
ab € 156,81*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-2-TRG
ab € 183,65*
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1-TRG
ab € 156,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.