| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutHWS5025PCG-V Herst.-Nr.: HWS5025PCG-V EAN/GTIN: 4030971027931 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie, etc.
Produktbeschreibung: - Hitzeschutz-Weitwinkelscheibe
- Material: Polycarbonat, mit Positionsösen
- Ausführung: goldbedampft und versiegelt
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Farbe: | gold | Länge: | 500 mm | Material: | Polycarbonat | Typ: | Weitwinkelscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Weitwinkelscheibe, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, jutec gesichtsschutz, Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz |
| | |
| |