Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelscheibe, bis 1000°C, Polycarbonat, goldbedampft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkelscheiben 10 x 22 cm, Polycarbonat goldgedampft, bis 1000°C
Weitwinkelscheiben 10 x 22 cm, Polycarbonat goldgedampft, bis 1000°C
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHWS1022PCG
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HWS1022PCG
EAN/GTIN:
     4030971002549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weitwinkelscheibe
jutec weitwinkelscheibe

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
  • für Hitzeschutzhauben jutHSS000KA-1, jutHSS000KA-3, jutHSS00LKA-1 und jutHSS00LKA-3

Produktbeschreibung:

  • Schutzstufe III
  • hohe reflektierende Wirkung und UV-Schutz
  • goldgedampft
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
gold
Länge:
100 mm
Material:
Polycarbonat
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Weitwinkelscheibe
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,56*
€ 24,72*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,49*
€ 27,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,45*
€ 36,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
SH022021
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.