| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutHWS1022G Herst.-Nr.: HWS1022G EAN/GTIN: 4030971002570 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie
- für Hitzeschutzhauben jutHSS000KA-1, jutHSS000KA-3, jutHSS00LKA-1 und jutHSS00LKA-3
Produktbeschreibung: - Verbundglas gebogen
- goldbedampft
- Schutzstufe III
- hohe reflektierende Wirkung und UV-Schutz
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Farbe: | gold | Länge: | 100 mm | Material: | Verbundglas | Strahlungshitze: | 1000°C | Typ: | Weitwinkelscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,29* | € 58,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,34* | € 58,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,00* | € 59,67* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 65,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,76* | € 80,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|