Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhaube Aramid aluminisiert 500 g/m² Alurahmen für 150 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhaube Aramid aluminisiert 500g/m² Alurahmen für 150 x 250 mm
Hitzeschutzhaube Aramid aluminisiert 500g/m² Alurahmen für 150 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSS030KA-3-GF
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSS030KA-3-GF
EAN/GTIN:
     4030971076755
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
jutec hitzeschutzhaube
hitzeschutzhaube

Hitzeschutzhaube aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • Hals- und Nackenschutz
  • mit Alurahmen-Aufhängung für Weitwinkelscheibe 150x250mm
  • Gesamtlänge ca. 300mm
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.

Lieferumfang

  • Scheibe ist nicht im Liefrumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2008
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,57*
€ 204,1683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,5154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,63*
€ 181,6297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,5171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,74*
€ 148,4406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.