Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500 g/m², Gr:60, Klettverschluß. L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 60
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 60
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM730KA-3-60
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM730KA-3-60
EAN/GTIN:
     4030971226327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe 60

Hitzeschutzmantel aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • schwere Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
60
Länge:
1300 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,26*
€ 466,7894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,81*
€ 456,7339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,88*
€ 406,8372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,50*
€ 375,445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,96*
€ 351,0024
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-3-46
ab € 229,53*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-3-46
ab € 263,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-3-46
ab € 270,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.