Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500 g/m², Gr:58, Klettverschluß. L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 58
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 58
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM730KA-3-58
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM730KA-3-58
EAN/GTIN:
     4030971226303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • schwere Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
58
Länge:
1300 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,99*
€ 468,8481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,54*
€ 458,7926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,40*
€ 408,646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,62*
€ 376,7778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,99*
€ 351,0381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-3-46
ab € 229,53*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-3-46
ab € 263,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-3-46
ab € 270,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.