Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500 g/m², Gr:56, Klettverschluß. L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 56
Hitzeschutzmantel Aramid Alu, 500g/m², Gr. 56
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM730KA-3-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM730KA-3-56
EAN/GTIN:
     4030971226310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • schwere Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
56
Länge:
1300 mm
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,70*
€ 468,503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,25*
€ 458,4475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,15*
€ 408,3485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,44*
€ 376,5636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,47*
€ 352,7993
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-3-46
ab € 228,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-3-46
ab € 263,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-3-46
ab € 268,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.