Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400 g/m², Gr:66, Klettverschluß, L: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400g/m², Gr. 66
Hitzeschutzmantel Preox-Aramid Alu, 400g/m², Gr. 66
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM720KA-2-66
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM720KA-2-66
EAN/GTIN:
     4030971226129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Hitzeschutzmantel aus Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • weiche Qualität
  • Frontverschluss aus hitzebeständiger Klette - seitlich versetzt
  • Stehkragen
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
66
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,81*
€ 511,4739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,21*
€ 497,6699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,09*
€ 443,9771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,16*
€ 410,7404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 257,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 250,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 269,58*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 263,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 294,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 303,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.