Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr:62, Klettverschluß, L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 62
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 62
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM130KA-9-62
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM130KA-9-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
650 g/m²
Größe:
62
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,29*
€ 381,43*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 431,76*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,76*
€ 513,7944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,77*
€ 497,1463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,10*
€ 442,799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,41*
€ 411,0379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,62*
€ 391,0578
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-9-46
ab € 298,02*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-9-48
ab € 293,45*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-9-46
ab € 312,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-9-46
ab € 320,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.