Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:58, Klettverschluß, L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Gr. 58, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel Gr. 58, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM130KA-3-58
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM130KA-3-58
EAN/GTIN:
     4030971024015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
58
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,37*
€ 460,9703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,41*
€ 455,0679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,17*
€ 403,6123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,22*
€ 373,9218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,72*
€ 348,3368
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 236,28*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 267,50*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 261,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.