Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:52, Klettverschluß, L: 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel Gr. 52, 500 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM130KA-3-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM130KA-3-52
EAN/GTIN:
     4030971023988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
500 g/m²
Größe:
52
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,41*
€ 424,1279
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,36*
€ 413,3584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,81*
€ 367,4839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,44*
€ 339,6736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 235,49*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 267,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 260,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.