Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr:62, Klettverschluß. L: 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 62
Hitzeschutzmantel 650 g/m², bis 1000°C, Gr. 62
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSM120KA-9-62
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-9-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • schwere, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • hitzebeständiger Klettverschluss und Stehkragen
  • beidseitig isolierter Druckknopf
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
650 g/m²
Größe:
62
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,25*
€ 508,4275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,98*
€ 493,8262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,91*
€ 436,6229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,08*
€ 398,7452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,91*
€ 381,8829
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-9-46
ab € 299,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-9-48
ab € 293,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-9-46
ab € 312,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-9-46
ab € 320,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.