Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert bis 1000°C, 500 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert bis 1000°C, 500 g/m²
Hitzeschutz-Latzschürze Preox-Aramid aluminisiert bis 1000°C, 500 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLS1008KA-3-B
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLS1008KA-3-B
EAN/GTIN:
     4030971209788
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid KA-1 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Gewebe
  • Halsbandverstellung mit Gripschnalle
  • Taillenband als Bindeband
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Fasergewicht:
500 g/m²
Länge:
1000 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2016
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,04*
€ 157,1276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,84*
€ 154,5096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,9797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,4732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,8719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSLS1008KA-1-B
ab € 91,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.