Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 64
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 64
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ790KA-1-18-V3-64
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ790KA-1-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke
hitzeschutzjacke gr.64

Hitzeschutzjacke aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • seitlich versetzter hitzebeständiger Klettverschluss
  • beidseitig isolierter Druckknopf, Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
64
Länge:
900 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,10*
€ 941,409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,45*
€ 913,2655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,04*
€ 835,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,87*
€ 770,9653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,63*
€ 740,9297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 206,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 565,13*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 515,61*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 221,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.