Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 56
Hitzeschutzjacke Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m² KA-1 Gr. 56
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ790KA-1-18-V3-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ790KA-1-OFEN18-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
jutec hitzeschutzjacke

Hitzeschutzjacke aus Preox-Aramid aluminisiert von Jutec bietet hohen Tragekomfort und schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • sehr weiche Qualität
  • Spezialinnenfutter einlagig
  • seitlich versetzter hitzebeständiger Klettverschluss
  • beidseitig isolierter Druckknopf, Stehkragen

Einsatz

  • Transport heißer Gussteile, Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
56
Länge:
900 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,82*
€ 927,9858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,87*
€ 897,1053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,99*
€ 811,5681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,83*
€ 753,0677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,69*
€ 736,2411
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 206,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 565,99*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 514,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 221,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.