Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 260 g/m², bis 1000°C, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke Gr. 52, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke Gr. 52, 260 g/m², bis 1000°C
Hitzeschutzjacke 260 g/m², bis 1000°C - Detailansicht Material
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-1-52
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-1-52
EAN/GTIN:
     4030971017932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
52
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,04*
€ 276,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 290,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,6066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,73*
€ 324,5487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,05*
€ 286,8495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,04*
€ 245,1876
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-1-48
ab € 206,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V3
ab € 567,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-1-OFEN18-V1
ab € 516,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-1-46
ab € 221,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.