Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370 g/m², Modell 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370g/m², Modell 2
Hitzeschutzgamasche Aramid-Aluminium-Hochvakuum, ca. 370g/m², Modell 2
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSGA040KA-F-0201
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGA040KA-F-0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
gamaschen jutec

Hitzeschutzgmaschen aus Aramid-Aluminium-Hochvakuum von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • für Schuhe bzw. Stiefel
  • Bindung: Fischgrat
  • mit 3 Streifen Klett quer und 1 Veloursstreifen längs
  • mit 2 Stahlstreifen im Schaft
  • konischer Schaft
  • Schafthöhe ca. 400 mm

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
370 g/m²
Material:
Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzgamaschen
Weitere Suchbegriffe: gamaschen, JUTEC, Schuhhitzeschutz, Schuhschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,39*
€ 175,3941
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,71*
€ 171,0149
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,80*
€ 155,652
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,63*
€ 141,1697
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,79*
€ 125,8901
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.