Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel mit Klettverschluss, 400 g/m², bis 1000°C, Gr:54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel mit Klettverschluss, 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 54
Frontalschutzmantel mit Klettverschluss, 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM130KA-2-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM130KA-2-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel gr. 54

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
  • mit Klettverschluss
  • offener Rücken
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
54
Länge:
1300 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,11*
€ 413,0609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,72*
€ 403,0768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,19*
€ 359,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,10*
€ 330,939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,79*
€ 309,1501
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 258,68*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 250,92*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 267,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 262,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 294,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 300,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.