Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Gr:66 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Gr: 66 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramidgewebe
Frontalschutzmantel Gr: 66 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramidgewebe
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-2-66
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-2-66
EAN/GTIN:
     4030971225818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel 1000°c

Frontalschutzmantel von Jutec aus Preox Aramidgewebe KA-1 schützt vor möglichen Gefahren und Hitze ausgetzten Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Gießereien.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminsiert
  • hohe Hitzrefklektion
  • sehr angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe
  • offenes Rückenteil mit Klettverschluß

Hinweis:

  • ADDons gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
66
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,19*
€ 440,5261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,67*
€ 431,5773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,03*
€ 384,4057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,57*
€ 354,1083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,72*
€ 329,2968
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 258,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 251,03*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 269,58*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 263,26*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 295,74*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 301,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.