Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Gr:58 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Gr: 58 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramidgewebe
Frontalschutzmantel Gr: 58 bis 1000°C 400 g/m² Preox-Aramidgewebe
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-2-58
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-2-58
EAN/GTIN:
     4030971162335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel

Frontalschutzmantel von Jutec aus Preox Aramidgewebe KA-1 schützt vor möglichen Gefahren und Hitze ausgetzten Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Gießereien.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminsiert
  • hohe Hitzrefklektion
  • sehr angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe
  • offenes Rückenteil mit Klettverschluß

Hinweis:

  • ADDons gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
58
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,07*
€ 332,70*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,10*
€ 367,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,77*
€ 437,6463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,33*
€ 428,7927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,44*
€ 378,9436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,29*
€ 350,2051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,10*
€ 328,559
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-2-46
ab € 259,43*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KKA-2-46
ab € 249,54*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-2-46
ab € 268,47*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-2-50
ab € 262,19*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-2-46
ab € 295,93*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-2-46
ab € 300,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.