Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Gr:62 bis 1000°C 260 g/m² Preox-Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Gr: 62 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Frontalschutzmantel Gr: 62 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-1-62
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-1-62
EAN/GTIN:
     4030971013637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel

Frontalschutzmantel von Jutec aus Preox Aramidgewebe KA-1 schützt vor möglichen Gefahren und Hitze ausgetzten Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Gießereien.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminsiert
  • hohe Hitzrefklektion
  • sehr angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe
  • offenes Rückenteil mit Klettverschluß

Hinweis:

  • ADDons gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
62
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,84*
€ 265,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,66*
€ 285,63*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 323,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,85*
€ 429,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,88*
€ 385,4172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,87*
€ 377,0753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,55*
€ 332,6645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,07*
€ 304,7233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,13*
€ 291,7047
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 229,67*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 250,71*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 222,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 262,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 256,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.