Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Gr:60 bis 1000°C 260 g/m² Preox-Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Gr: 60 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Frontalschutzmantel Gr: 60 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-1-60
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-1-60
EAN/GTIN:
     4030971013620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel größe 60

Frontalschutzmantel von Jutec aus Preox Aramidgewebe KA-1 schützt vor möglichen Gefahren und Hitze ausgetzten Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Gießereien.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminsiert
  • hohe Hitzrefklektion
  • sehr angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe
  • offenes Rückenteil mit Klettverschluß

Hinweis:

  • ADDons gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
60
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,69*
€ 266,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 301,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 325,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,14*
€ 429,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,44*
€ 387,2736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,27*
€ 378,7413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,11*
€ 330,9509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,25*
€ 306,1275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,7404
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 249,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 262,47*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 255,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.