Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontalschutzmantel Gr:54 bis 1000°C 260 g/m² Preox-Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontalschutzmantel Gr: 54 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Frontalschutzmantel Gr: 54 bis 1000°C 260g/m² Preox-Aramidgewebe
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSFM120KA-1-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSFM120KA-1-54
EAN/GTIN:
     4030971013590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel gr. 54

Frontalschutzmantel von Jutec aus Preox Aramidgewebe KA-1 schützt vor möglichen Gefahren und Hitze ausgetzten Arbeitsplätzen wie zum Beispiel Gießereien.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminsiert
  • hohe Hitzrefklektion
  • sehr angenehmer Tragekomfort durch flexibles Gewebe
  • offenes Rückenteil mit Klettverschluß

Hinweis:

  • ADDons gegen Aufpreis auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
54
Länge:
1200 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzmantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,41*
€ 265,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,05*
€ 285,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 296,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,49*
€ 389,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,1563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,86*
€ 344,9334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,87*
€ 302,1053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,22*
€ 278,7218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,96*
€ 264,1324
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-1-46
ab € 228,48*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-1-48
ab € 256,42*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-1-48
ab € 249,10*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM120KA-1-46
ab € 221,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM730KA-1-46
ab € 262,47*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM720KA-1-46
ab € 255,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.