Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger, 400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH125B140
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H125B140
EAN/GTIN:
     4030971012029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
  • Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • schnittfest
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit spezieller Isolation
  • Gewebe ist schwer entflammbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 650°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Länge:
400 mm
Material:
Preox Aramid
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
3
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,68*
€ 91,2492
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,17*
€ 83,5023
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,93*
€ 77,2667
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.