Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger, 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Gewebe, bis 650°C, 5-Finger
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH125B130
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H125B130
EAN/GTIN:
     4030971002143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
jutec hitzehandschuh

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
  • Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • schnittfest
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
  • mit spezieller Isolation
  • Gewebe ist schwer entflammbar und schmilzt nicht
  • kurztfristige Kontakthitze bis 650°C, nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 350°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
2
Größe:
10
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
350°C
Kontaktwäme:
3
Konvektive Hitze:
4
Länge:
300 mm
Material:
Preox Aramid
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungswärme:
3
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, hitzehandschuh gr10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,58*
€ 85,1802
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,18*
€ 82,3242
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,60*
€ 69,734
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.