Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid aluminisiert, PV


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid aluminisiert, PV
Hitzeschutzhandschuh 5 Finger L: 380 mm Preox-Aramid aluminisiert, PV
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH125A238-W2-PV
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H125A238-W2-PV
EAN/GTIN:
     4030971015464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
hitzehandschuh

Hitzeschutzhandschuh JUTEC aus Preox Aramidgewebe aluminisiert, mit PV-Isolierung, für den Einsatz bei Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid vollständig aluminsiert mit PV Isolierung
  • mechanisch belastbar
  • gute Handhabung
  • Strahlungshitze bis 1000 °C

Hinweis:

  • Aufpreis für Klettverschluss auf Anfrage

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshandschuhe, Armschoner, Armstulpen, Hitzeschutz Armstulpen, JUTEC, Mechanische Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuhe, Schweisspistolenhandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,44*
€ 117,1436
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,47*
€ 114,7993
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,23*
€ 104,9937
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,93*
€ 96,3067
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,10*
€ 82,229
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
€ 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.